Penguin Bleu Water Filter With Catridge GAC FB-10 Proffesional/FC-10-GAC Proffesional 10inch 1box(12pcs)

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FB-10 Proffesional/FC-10-GAC
Unit 1box(12pcs)
Filter Type FB-10 Profesional
Material Granular Carbon Block
Max Flow (lpm) 38
Leakage Pressure (bar) 12
Maximum Working Pressure (bar) 8.6
Maximum Temperature (°C) 50
pH Limits 4-10
Filter Height (inch) 10
Filter Diameter (inch) 2.5
Filter Connection (inch) 3/4
Height (inch) 10
Diameter (mm) 71
Life Time 6-8 months
Function Klorin, kimia organik, rasa & natural
Flow Rate (lpm) 16
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2021
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Filter air terbaik yang memiliki ulir kuningan tahan dengan tekanan tinggi, presisi, kuat, tahan lama dan mudah instalasi.
Katrid karbon batok kelapa yang menawarkan filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan