ESAB Mild Steel Electrodes OK 48.04 2.5x350mm 1pack(5kg)
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OK 48.04 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5kg) |
| Elongation | 28% |
| Shielding Gas | ISO |
| Tensile Strength (MPa) | 560 (81 ksi) |
| Yield Strength (MPa) | 480 (70 ksi) |
| Classifications | EN ISO 2560-A : E 42 4 B 32 H5 |
| SFA/AWS A5.1 | E7018 |
| Alloy Type | Carbon Manganese |
| Coating Type | Basic covering |
| Diffusible Hydrogen (ml) | < 5.0/100g |
| Welding Current | AC, DC+(-) |
| Size (mm) | 2.5x350 |
| Current (A) | 75-110 |
| Voltage (V) | 23 |
| Number ofelectrodes/kg weld metal | 67 |
| Fusion time per electrode at 90% Imax | 59 sec |
| Deposition Efficiency % | 64 |
| Deposition Rate @90% Imax | 1.0 kg/h |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
OK 48.04 is an AC/DC, general purpose, LMA electrode for welding mild and low-alloy steels. It has very good welding properties and deposits a high quality weld metal with very good mechanical properties. The electrode can be used for welding restrained structures where high welding stresses cannot be avoided.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/ESAB%20Mild%20Steel%20Electrodes/ESAB%20Mild%20Steel%20Electrodes%20OK%2048_04%202_5x350mm%201pack(5kg)/lbS028318767-1.jpg)