monotaro.id Baut L Tanam Baja Hitam M3x3mm(1/8 inch x 1/8 inch) 1pack(100pcs)
Rp95.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(100pcs) |
|---|---|
| Material | Baja |
| Diameter | M3(1/8 inch) |
| Surface Treatment | Black Steel |
| Length (mm) | 3 |
| Thread Pitch (mm) | 0.5 |
| Length (inch) | 1/8 inch |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Warning
Pictures are examples (Please check the specifications of each product number for details)Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%201pack(100pcs)/jmS028311706-1.jpg)