monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L) M8 x 20mm(5/16 inch x 7/9) 1pack(10pcs)
Rp18.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(10pcs) |
|---|---|
| Material | Baja 12.9 |
| Diameter | M8(5/16 inch) |
| Drat Type | Full drat |
| Surface Treatment | Black Steel |
| Length (mm) | 20 |
| Thread Pitch (mm) | 1.25 |
| Length (inch) | 0.78125 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Pictures are examples (Please check the specifications of each product number for details)Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro_id%20Hexagon%20Socket%20Head%20Cap%20Screw%20Gr%2012_9%20Full%20Thread%20(Baut%20L)%20M8%20x%2020mm(5%2F16%20inch%20x%207%2F9)%201pack(10pcs)/eeS028310518-1.jpg)