monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L) M2.5 x 20mm 1pack(10pcs)
Rp46.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(10pcs) |
|---|---|
| Material | Baja 12.9 |
| Diameter | M2.5 |
| Drat Type | Full drat |
| Surface Treatment | Black Steel |
| Length (mm) | 20 |
| Thread Pitch (mm) | 0.45 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Pictures are examples (Please check the specifications of each product number for details)Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro_id%20Hexagon%20Socket%20Head%20Cap%20Screw%20Gr%2012_9%20Full%20Thread%20(Baut%20L)%20M2_5%20x%2020mm%201pack(10pcs)/ltS028307785-1.jpg)