monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel Gr 12.9 Half Thread (Baut L) M14 x 70mm(35/64inch x 2 3/4) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S028307150
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Material Baja 12.9
Diameter M14(35/64inch)
Drat Type Half drat
Surface Treatment Black Steel
Length (mm) 70
Thread Pitch (mm) 2
Size M14 x 70mm(35/64inch x 2 3/4)
Length (inch) 2.75
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 July 2021
Terakhir Diperbaharui 21 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Pictures are examples (Please check the specifications of each product number for details)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan