monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel Gr 12.9 Half Thread (Baut L) M10 x 75mm(25/64 inch x 3) 1pack(100pcs)
Rp639.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pack(100pcs) |
|---|---|
| Material | Baja 12.9 |
| Diameter | M10(25/64 inch) |
| Drat Type | Half drat |
| Surface Treatment | Black Steel |
| Length (mm) | 75 |
| Thread Pitch (mm) | 1.5 |
| Size | M10 x 75mm(25/64 inch x 3 ) |
| Length (inch) | 2.953125 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Pictures are examples (Please check the specifications of each product number for details)Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro_id%20Hexagon%20Socket%20Head%20Cap%20Screw%20Black%20Steel%20Gr%2012_9%20Half%20Thread%20(Baut%20L)%20M10%20x%2075mm(25%2F64%20inch%20x%203)%201pack(100pcs)/70S028306252-1.jpg)