HP Ink Cartridge 747 P2V86A Gray 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | P2V86A |
---|---|
Unit | 1pc |
Compatible Ink Types | Pigment-based |
Suitable For | HP DesignJet Z9+ 24- PostScript (W3Z71A#B1K) ; HP DesignJet Z9+ 44- PostScript (W3Z72A#B1K) |
Operating Temperature Range (°F) | 68 to 77 |
Storage Temperature Range (°F) | -40 to 140 |
Operating Humidity Range (%RH) | 40 to 55 |
Storage Humidity (%RH) | 8 to 90 |
Package Dimensions (W X D X H) (in) | 11.14x1.61x4.65 |
Package Weight (lbs) | 1.13 |
What'S in The Box | Ink cartridge |
Ink Color | Gray |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 July 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan