Ikeuchi Wide-Angle Flat Spray Nozzle 18MYYP13PVCIN 1pc

#Nomor SKU S028295112
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 18MYYP13PVCIN
Unit 1pc
Suplier Order Number 353-0370 (3530370)
Spray Angle (°) 130(0.15MPa)
Spray Amount (L/minute) 1.30 (0.15MPa)
Screw Size R1/8
Standard Operating Pressure (MPa) 0.15
Spray Angle 100 to 130°(elevation angle of 75°)
Material Polyvinyl chloride(PVC)
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 July 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Dimension (mm) (Total Length x Distance Between Parallel Sides of Hexagon) : 21.5 x 12
Feature
- Sprays in a wide angle fan shape even with low fluid pressure.
Use
- As a spray for washing and extinguishing mechanical devices.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan