KYOCERA Threading Inserts (PR1115) 16EL150ISO Gray-purple 1box(5pcs)

#Nomor SKU S028285380
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16EL150ISO
Unit 1box(5pcs)
Suplier Order Number 358-2973 (3582973)
Specifications/Standards Outer diameter metric screw [M],
Coating Composition TiAlN
Color Gray-purple
Compatible Holder KTN L-16 / KTNSL-16 type
Country of Manufacture Japan
Mass/Mass Unit (g) 4.5
Material PVD coating
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 July 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Features
PR1115: Excellent oxidation resistance and good balance between wear resistance and fracture resistance.

Supports grooving, parting off, and thread cutting of steel and stainless steel.
Use
For thread cutting

Outer diameter metric screw [M]

PR1115: First recommended grade for thread cutting of steel and stainless steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan