Phoenix Contact Shrink Sleeve WMS-2 HF WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU 1pc

#Nomor SKU S028264811
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -30 to 105
Base Element Material Polyolefine
Cable Diameter (mm) 12.7 to 25.4
Color Blue
Components Halogen-free
Length (B) (m) 80
Material Polyolefine
Shrink Rate 0.084027777778
Type Shrink sleeve
Width A (mm) 40
Part Number 864108
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shrink sleeve, Roll, blue, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: without print, Cut, mounting type: slide-on, cable diameter range: 12.7 to 25.4 mm, lettering field size: continuousx40 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan