Phoenix Contact Replacement Die CF 5 CF 500/DIE RCI 6 1pc
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CF 500/DIE RCI 6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cable Diameter (mm) | 0.9 to 2.9 |
| Compression | Oval crimp |
| Maximum Cross Section Area (mm²) | 6 |
| Minimum Cross Section Area (mm²) | 0.5 |
| Part Number | 1212240 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Die for crimping machine CF 500, for insulated cable lugs (C to RCI and C to FCI ) 0.5 to 6 mm²
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan