Phoenix Contact Replacement Die CF 5 CF 500/DIE RCI 1,5 1pc

#Nomor SKU S028262282
Wishlist
Rp9.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF 500/DIE RCI 1,5
Unit 1pc
Cable Diameter (mm) 0.5 to 1.5
Compression Oval crimp
Maximum Cross Section Area (mm²) 1.5
Minimum Cross Section Area (mm²) 0.14
Part Number 1212263
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Die for crimping machine CF 500, for insulated cable lugs (C-RCI and C-FCI ) 0.14-1.5 mm²

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan