Phoenix Contact Connector SACC-MI SACC-MINFR-5CON-PG11/2,5 1pc

#Nomor SKU S028254140
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SACC-MINFR-5CON-PG11/2,5
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 85 (Plug / socket)
Degree of Protection IP67
Diameter Housing (mm) 28
External Cable Diameter (mm) 8 to 10
Length (mm) 67.4
Rated Current (A) '0.375 at 40°C
Rated Voltage (V AC) 300
Stripping Length of The Individual Wire 7
Stripping Length of The Sheath (mm) 30
Part Number 1456297
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connector, Universal, 5-position, Socket angled 7/8inch-UNF, Coding: A, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg11, external cable diameter 8 mm to 10 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan