Phoenix Contact Connector SACC-M1 SACC-M12FS-4QO-0,34-M 1pc

#Nomor SKU S028253358
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SACC-M12FS-4QO-0,34-M
Unit 1pc
Ambient Temperature for Assembly (°C) -5 to 50 (During assembly)
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 80 (Plug / socket)
Degree of Protection IP65
Diameter Housing (mm) 16.3
External Cable Diameter (mm) 3.5 to 6
Length (mm) 51
Rated Current (A) '4 at 40°C
Stripping Length of The Sheath (mm) 40
Part Number 1641688
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connector, Universal, 4-position, Socket straight M12, Coding: A, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 3.5 mm to 6 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan