Phoenix Contact Connector SACC-M1 SACC-M12FR-4CON-PG7-M 1pc

#Nomor SKU S028253150
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SACC-M12FR-4CON-PG7-M
Unit 1pc
Number of Positions 4
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 85 (Plug / socket)
Degree of Protection IP67
Diameter Housing (mm) 20
Length (mm) 35
External Cable Diameter (mm) 4 to 6
Stripping Length of The Sheath (mm) 20
Stripping Length of The Individual Wire (mm) 5
Rated Current (A) '4 at 40°C
Rated Voltage (V AC) 250
Part Number 1681143
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connector, Universal, 4-position, Socket angled M12, Coding: A, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg7, external cable diameter 4 mm to 6 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan