Phoenix Contact Connector SACC-FS SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO 1pc

#Nomor SKU S028252672
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 85 (Plug / socket)
Degree of Protection IP67
Diameter Housing (mm) 20
External Cable Diameter (mm) 4 to 6
Length (mm) 54
Rated Current (A) '4 at 40°C
Rated Voltage (V AC) 250
Stripping Length of The Individual Wire 5
Stripping Length of The Sheath (mm) 20
Part Number 1543029
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connector, Universal, 4-position, Socket straight M12 SPEEDCON, Coding: A, Screw connection, knurl material: Nickel-plated brass, cable gland Pg7, external cable diameter 4 mm to 6 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan