Phoenix Contact Connector QPD QPD P 2PE1,5 4-9 BK 1pc
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | QPD P 2PE1,5 4-9 BK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Connection Method | QUICKON connection |
| Locking Type | Screw locking |
| Note Number of Positions | 2+PE |
| Number of Connections | 3 |
| Number of Positions | 3 |
| Tightening Torque Counter Nut (N m) | 5 |
| Tightening Torque Union Nut (N m) | 8 |
| Type | QPD 3x1,5 |
| Part Number | 1414705 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Connector, QUICKON connection, number of positions: 2+PE, 0.5 mm² to 1.5 mm², 690 V, 17.5 A, black, with QUICKON nut, cable diameter range: 5 mm to 9.5 mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan