Phoenix Contact Cable Connector RC Series 1594252 RC 06S5N8A80Q6 1pc
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1594252 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Application | Signal |
| Coding | N |
| Contact Connection Method | Crimp connection |
| Contact Diameter of Power Contacts (mm) | 2 |
| Direction of Rotation | Standard |
| Number of Positions | 6 |
| Rated Current For Power Contacts (A) | 20 |
| Rated Voltage (V AC) | 48 |
| Rated Voltage (V DC) | 74 |
| Type of Contacts | Socket |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Cable connector, RC, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 9.5 mm to 10.5 mm, coding:N
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan