Phoenix Contact Uninterruptible Power Supply QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 1pc
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -25 to 70 |
| Degree of Protection | IP20 |
| Depth (mm) | 125 |
| Depth With Alternative Assembly (mm) | 39 |
| Height (mm) | 130 |
| Height With Alternative Assembly (mm) | 130 |
| Installation Distance Right/Left (mm) | 44321 |
| Installation Distance Top/Bottom (mm) | 50 /50 |
| Width (mm) | 35 |
| Width With Alternative Assembly (mm) | 123 |
| Part Number | 2320225 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/10 A, including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Phoenix%20Contact%20Uninterruptible%20Power%20Supply/Phoenix%20Contact%20Uninterruptible%20Power%20Supply%20QUINT-UPS%2F%2024DC%2F%2024DC%2F10%201pc/emS028243526-1.jpg)