Phoenix Contact Touch Panel 2401113 TP57AT/782000 S00001 1pc

#Nomor SKU S028242031
Wishlist
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2401113
Unit 1pc
Backlighting LED
Brightness (cd/m²) 400 typical (adjustable)
Colors 65536 colors
Display Backlight MTBF (hour) 40000
Display Type (cm) 14.5
Reading Angle Left (degree) 75
Reading Angle Right (degree) 75
Reading Angle Top (degree) 60
Screen Resolution 320 x 240 Pixel(s) (QVGA)
Touch Technology Analog resistive (polyester)
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Touch panel with 14.5 cm/5.7inch TFT active-display (analog resistive (polyester)), 320x240 pixel(s) (QVGA), 65536 colors, Arm9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1xEthernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan