Phoenix Contact Touch Panel 2401427 TP43AT/742070 S00093 1pc
Rp39.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2401427 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Backlighting | LED |
| Brightness (cd/m²) | 385 typical (adjustable) |
| Colors | 65536 colors |
| Display Backlight MTBF (hour) | 40000 |
| Display Type (cm) | 10.92 |
| Reading Angle Left (degree) | 75 |
| Reading Angle Right (degree) | 75 |
| Reading Angle Top (degree) | 63 |
| Screen Resolution | 480 x 272 Pixel(s) (WQVGA) |
| Touch Technology | Analog resistive (polyester) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Touch panel with 10,92 cm / 4,3inch-TFT-display (analog resistive (polyester)), 480x272 pixel(s) (WQVGA), 65536 colors, Arm9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1xEthernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: CODESYS. (bus system: CAN)
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebahai representatif dari produk. Produk yang diterima akan berdasarkan model number dan deksripsi produk yang tercantum pada halaman ini.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan