Phoenix Contact Touch Panel 2401040 TP35AM/743000 S00008 1pc
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2401040 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Backlighting | LED |
| Brightness (cd/m²) | 350 typical (adjustable) |
| Colors | 256-step grayscale |
| Display Backlight MTBF (hour) | 40000 |
| Display Type (cm) | 8.9 |
| Reading Angle Left (degree) | 75 |
| Reading Angle Right (degree) | 75 |
| Reading Angle Top (degree) | 55 |
| Screen Resolution | 320 x 240 Pixel(s) (QVGA) |
| Touch Technology | Analog resistive (polyester) |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Touch panel with 8,9 cm / 3,5inch-FSTN-display (analog resistive (polyester)), 320x240 pixel(s) (QVGA), 256-step grayscale, Arm9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1xEthernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: Open platform. (bus system: CAN)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan