Phoenix Contact Switching Module EMG 30-S2/16A 1pack(5pcs)
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EMG 30-S2/16A |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pcs) |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 45 |
| Assembly Instructions | In rows with zero spacing |
| Connection Method | Screw connection |
| Connection Name | COMBICON connection |
| Depth (mm) | 60 |
| Height (mm) | 75 |
| Max. Permissible Current (All Branches) (A) | 16 |
| Mounting Position | Any |
| Nominal Voltage UN (V AC) | 250 |
| Width (mm) | 30 |
| Part Number | 2944533 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
VARIOFACE switch module, with screw connection, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2hS028238089-1.jpg)