Phoenix Contact Switching Amplifier EMG 12-TR/INV 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028238058
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMG 12-TR/INV
Unit 1pack(10pcs)
Operating Ambient Temperature (°C) 0 to 55
Depth (mm) 55
Height (mm) 75
Max. Limit Values (V) 26
Min. Limit Values (V) -2
Switch-Off Threshold > 15 V (at UV = 24 V; > (UV - 9 V))
Switch-On Threshold < 7 V (at UV = 24 V; < (UV - 17 V))
Width (mm) 12.5
Part Number 2943437
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inverter module. The inverter module inverts the signals of ground switching n-p-n transistor outputs into plus switching p-n-p outputs, and vice versa.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan