Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-4P-M 8MR SAC-4P-M 8MR/10,0-600 FB 1pc

#Nomor SKU S028221838
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAC-4P-M 8MR/10,0-600 FB
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 105 (Plug / socket)
Degree of Protection IP65
Length of Cable (m) 10
Rated Current (A) '4 at 40°C
Rated Voltage (V AC) 48
Rated Voltage (V DC) 60
Part Number 1406845
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 4-position, PP-EPDM halogen-free, gray RAL 7035, Plug angled M8, on free cable end, cable length: 10 m, Hygienic design, with plastic knurl
Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
Contamination can be detected quickly €“ thanks to the light color
Easy to clean, thanks to the special hygienic design

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan