The Phoenix Contact's safety relay is for emergency stop and safety door monitoring system. It has three enabling current paths, one signalling current path.
Recovery time 1 s
Operating voltage display Green LED
Status display green LED
Width 22.5 mm
Height 99 mm
Depth 114.5 mm
Phoenix Contact Safety Relays PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B 1pc
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -25 to 55 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Depth (mm) | 114.5 |
| Height (mm) | 99 |
| Input Voltage Range In Reference To UN | 0.85 to 1.1 |
| Maximum Altitude (m) | ≤ 2000 (Above sea level) |
| Nominal Input Voltage UN (V AC/DC) | 230 |
| Typical Input Current at UN (mA) | 22 |
| Width (mm) | 22.5 |
| Part Number | 2901428 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 230 VKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||