Phoenix Contact Rj45 Connector 1658008 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK 1pc
Rp469.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1658008 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG Solid Max. | 23 |
| AWG Solid Min. | 26 |
| Cable Outlet | Straight |
| Connection Method | IDC fast connection |
| Degree of Pollution | 1 |
| Max. AWG Multi-Stranded | 23 |
| Maximum External Conductor Diameter (mm) | 8 |
| Min. AWG Multi-Stranded | 26 |
| Minimum External Conductor Diameter (mm) | 4.5 |
| Overvoltage Category | I |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
RJ45 connector, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 23, cable outlet: straight, color: black, Ethernet
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan