Phoenix Contact Relay Module RIF-2-RPT RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 1pack(10pcs)
Rp3.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 60 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Degree of Protection | IP20 (Relay base) |
| Depth (mm) | 75 |
| Height (mm) | 96 |
| Nominal Input Voltage UN (V DC) | 24 |
| Typical Input Current at UN (mA) | 42 |
| Width (mm) | 31 |
| Part Number | 2903315 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Pre-assembled relay modules with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, and retaining bracket. Contact type: 2 changeover contacts. Input voltage: 24 V DC
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2gS028206088-1.jpg)