Phoenix Contact Proxy FL NP PND-4TX IB-LK 1pc

#Nomor SKU S028202813
Wishlist
Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FL NP PND-4TX IB-LK
Unit 1pc
Air Pressure (Operation) (kPa) 80 - 108(2000 m above sea level)
Air Pressure (Storage/Transport) (kPa) 66-108(3000 m above sea level)
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 60
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -25 to 70
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 69
Height (mm) 95
Permissible Humidity (Operation) 10 % to 95 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport) 10 % to 95 % (non-condensing)
Width (mm) 128
Part Number 2985929
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Proxy for PROFINET-RT, G4 functionality, INTERBUS proxy for fiber optics with integrated 4-port switch

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan