Phoenix Contact Plug-in Board 2701242 PN UNI DEVICE 1pc

#Nomor SKU S028197638
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2701242
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 70
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 85 (non-condensing)
Connection Method 2 ports, 10/100 Mbp/s, auto negotiation
IC Power Supply Voltage (V DC) 8 ±10 %
Interface PROFINET
Length (mm) 50
Protocol Chip TPS-1
Type Daughterboard
Typical Current Consumption (mA) Approx. 55 (Without active PHYs)
Width (mm) 80
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal communication module as daughter board

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan