Phoenix Contact Patch Cable 1655768 VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/5,0 1pc

#Nomor SKU S028194804
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1655768
Unit 1pc
Alternative Short Product Description USB cable
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 60 (cable, fixed installation)
Degree of Pollution 2
Degree of Protection IP67
Insertion/Withdrawal Cycles ≥ 500
Length of Cable (m) 5
Number of Positions 4
Rated Voltage (Iii/3) (V) 125
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Phoenix Contact patch cable is shielded and has one end free. It has 4 number of positions and has transmission medium copper.
Sealing material NBR

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan