Phoenix Contact Network Cable VS Type VS-IP67-OE-93E-LI/2,0 1pc

#Nomor SKU S028190806
Wishlist
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VS-IP67-OE-93E-LI/2,0
Unit 1pc
Alternative Short Product Description Ethernet cable
Degree of Pollution 2
Degree of Protection IP67
Flammability Rating According To Ul 94 V2
Insertion/Withdrawal Cycles ≥ 750
Length of Cable (m) 2
Number of Positions 4
Number of Slots 1
Transmission Characteristics (Category) CAT5
Transmission Speed (Mbps) 100
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 2-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), RJ45 plug/IP67, gray on free conductor end, line, length 2 m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan