Phoenix Contact Network Cable NBC Type NBC-FS/ 1,0-94B/R4AC SCO 1pc

#Nomor SKU S028187967
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NBC-FS/ 1,0-94B/R4AC SCO
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 90 (M12 connector)
Color Gray
Degree of Protection IP65 (M12 connector)
Head Type Plug straight RJ45 / IP20
Length of Cable (m) 1
Number of Positions 8
Number of Positions (Pin Connector Pattern) 8 (8)
Rated Current (A) '1 at 40°C
Rated Voltage (V AC) 48
Rated Voltage (V DC) 60
Part Number 1407443
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, PUR, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight RJ45 / IP20, on Socket straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: A, cable length: 1 m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan