Phoenix Contact Label for Rough Surfaces EML-HA (100X73)R SR 1pc
Rp8.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EML-HA (100X73)R SR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ambient Temperature for Assembly (°C) | > 5 |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 105 |
| Color | Silver |
| Components | Free from silicone and halogen |
| Length (B) (mm) | 73 |
| Material | Polyester |
| Number of Individual Labels | 300 |
| Number of Individual Labels Per Row | 1 |
| Width A (mm) | 100 |
| Wipe Resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Part Number | 830735 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Label for rough surfaces, Roll, silver, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, lettering field size: 100 x 73 mm, Number of individual labels: 300
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































R%20SR%201pc/dgS028181484-1.jpg)