Phoenix Contact Junction Box E S6 A 150X150X100 1pc
Rp9.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E S6 A 150X150X100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Clearance Width (mm) | 121 |
| Color | Silver |
| Depth (mm) | 100 |
| Height (mm) | 150 |
| Max. Material Thickness (mm) | 1.5 |
| Scope of Supply | Mounting plate |
| Width (mm) | 150 |
| Part Number | 899010 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 150 mmx150 mmx100 mm, type of locking: Screw-on cover, scope of supply - ATD: Mounting plate, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Mounting plate
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan