Phoenix Contact Hybrid Relay EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028173991
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35
Unit 1pack(10pcs)
Width (mm) 22.5
Height (mm) 75
Depth (mm) 62.5
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 50
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -20 to 70
Nominal Input Voltage UN (V DC) 24
Nominal Control Voltage 24 V DC
Minimum Control Voltage (V DC) 15
Maximum Control Voltage (V DC) 35
Minimum Control Current (mA) 0.5
Part Number 2952350
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Relay module, with miniature switching relay, with integrated NPN transistor control, for low control currents, contact (AgNi): medium to large loads, 1 changeover contact, 24 V DC nominal control voltage
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi EMG 22,5 REL, dengan integrated n-p-n transistor control

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan