Phoenix Contact Housing HC-STA-B24 HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL-AL 1pc
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL-AL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 125 |
| Degree of Protection (IP) | IP66 |
| Degree of Protection (Nema) | 4 (UL 50e) |
| Height (mm) | 76 |
| Length (mm) | 120 |
| Size | B24 |
| Width (mm) | 44 |
| Part Number | 1412750 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Sleeve housing B24, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, height: 76 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 1x M32, Standard
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan