Phoenix Contact Housing HC-ADV-B10 HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-EMC-AL 1pc

Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-EMC-AL
Unit 1pc
Degree of Protection of Housing (IP) IP66
Degree of Protection of Housing (Nema) 4 (UL 50e)
Height (mm) 74
Length (mm) 105
Length of The Assembly Cutout (mm) 65
Width (mm) 57
Width of The Assembly Cutout (mm) 35
Part Number 1413389
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEAVYCON ADVANCE sleeve housing, B10, with stainless steel screw locking (Allen screw), salt-water-resistant aluminum, height 74 mm, with 1x M20 thread, lateral cable outlet, without surface, conductive seal (EMC properties)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan