Phoenix Contact Electrical Crimping Tool CF 500-230V 1pc

#Nomor SKU S028158578
Wishlist
Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF 500-230V
Unit 1pc
AWG Min 24
Compression Universal
Height (C) (mm) 320
Insertion Length Minimum (mm) 10
Length (B) (mm) 220
Maximum Cross Section Area (mm²) 50
Minimum Cross Section Area (mm²) 0.25
Power Consumption 160 W
Stripping Length (mm) -
Width A (mm) 140
Part Number 1208348
Berat (Kg) 13.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal electric crimper to take dies for a wide variety of contact elements

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait