Phoenix Contact D-SUB Bus Connector SUBCON 15/M-SH 1pc

#Nomor SKU S028157144
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SUBCON 15/M-SH
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 75
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -25 to 80
Degree of Protection IP20
Height (mm) 55
Length (mm) 65
Max. Cable Diameter (mm) 10
Min. Cable Diameter (mm) 4
Permissible Humidity (Operation) 10 % to 95 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport) 5 % to 95 % (non-condensing)
Width (mm) 16
Part Number 2761606
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
D-SUB connector, 15-pos, male connector, one cable entry < 35°, universal type for all systems, pin assignment: 1, 2, 3, , 14, 15 to screw connection terminal block

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan