Phoenix Contact Diode Block EMG 45-DIO14M 1pc

#Nomor SKU S028155331
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMG 45-DIO14M
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 50
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 70
Conducting State Current Per Diode (A) 0.7 (with single lod)
Conducting State Voltage Per Diode (V) Approx. 0.8
Depth (mm) 55
Diode Type 1 N 4007
Height (mm) 75
Peak Reverse Voltage Per Diode 1300 V
Reverse Current Per Diode (µA) 5
Width (mm) 45
Part Number 2950129
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diode module, with 14 diodes, common anode, diode type 1N 4007

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait