Phoenix Contact Diode Block EMG 22-DIO 4E-1N5408 1pc
Rp729.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EMG 22-DIO 4E-1N5408 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -20 to 50 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 70 |
| Conducting State Current Per Diode (A) | 1.5 (with single lod) |
| Conducting State Voltage Per Diode (V) | Approx. 0.8 |
| Depth (mm) | 55 |
| Diode Type | 1 N 5408 |
| Height (mm) | 75 |
| Peak Reverse Voltage Per Diode | 1000 V |
| Reverse Current Per Diode (µA) | 10 |
| Width (mm) | 22.5 |
| Part Number | 2952790 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Diode module, with 4 diodes, individually wired, diode type 1N 5408
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan