Phoenix Contact Connector Set HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK 1pc

#Nomor SKU S028141853
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK
Unit 1pc
Cable Outlet Straight
Connection Method Push-in connection
Degree of Protection For Housing IP66
Number of Positions 24+PE
Rated Surge Voltage (kV) 6
Rated Voltage (Iii/3) (V) 500
Type B24
Part Number 1407713
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EVO connector set, consisting of sleeve housing, panel mounting base, push-in contact inserts: 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait