Phoenix Contact Power Cable Reel (Kabel Listrik) SAC-3P-100,0-100/0,34 1pc

#Nomor SKU S028138266
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAC-3P-100,0-100/0,34
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 80 (cable, fixed installation)
Cable Type PUR halogen-free gray
Cable Type (Abbreviation) 280
Length of Cable (m) 100
Number of Positions 3
Part Number 1502206
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By the meter, Cable reel, cable length: 100 m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan