Phoenix Contact Bus System Cable SAC-2P- 5,0 SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO 1pc
Rp909.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -25 to 90 (Plug / socket) |
| Degree of Protection | IP65 |
| Length of Cable (m) | 5 |
| Number of Positions | 2 |
| Rated Current (A) | '4 at 40°C |
| Rated Voltage (V AC) | 48 |
| Rated Voltage (V DC) | 60 |
| Stripping Length of The Free Conductor End (mm) | 50 |
| Part Number | 1518070 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Bus system cable, PROFIBUS (12 Mbps), 2-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, free cable end, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: B, cable length: 5 m
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan