Phoenix Contact Cordless Screwdriver SF-ASD 21 SET 230V 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SF-ASD 21 SET 230V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height (C) (mm) | 165 |
| Length (B) (mm) | 277 |
| Width A (mm) | 44 |
| Part Number | 1212530 |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Cordless screwdriver set in case, includes two batteries and charger, 230 V, 3 bits, two-speed gear, forward, reverse running, and 21-stage clutch up to 600 rpm, hexagonal quick connection drill chuck, integrated light, protective cap to prevent unintentional torque adjustment.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan