Phoenix Contact Antenna Cable RAD-CON-SMA-N-SS 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RAD-CON-SMA-N-SS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 75 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 70 |
| Cable Type | RG 316 |
| Connection 1 | Connector connection |
| Connection 2 | Connector connection |
| Connection Method | Type SMA (male) |
| External Cable Diameter (mm) | 2.5 |
| Fixed Cable Length (m) | 1.2 |
| Outer Sheath Material | Fluorinated ethylene propylene (FEP) |
| Part Number | 2867403 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
RAD - Adapter and Extension Cable
Cable type RAD-PIG_ for adapting radio module for antenna
Cable type RAD-CAB_ for connecting radio module to antenna
Select shortest possible cable for low attenuation
Cable type RAD-PIG_ for adapting radio module for antenna
Cable type RAD-CAB_ for connecting radio module to antenna
Select shortest possible cable for low attenuation
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan