Phoenix Contact AC Charging Controller EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 1pc
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Charging Mode | Mode 3, Case C |
| Conformance | CE-compliant |
| Depth (mm) | 20 |
| Height (mm) | 108 |
| Number of Supported Charging Points | 1 |
| Standards/Regulations | IEC 61851-1 |
| Type | As uncoated PCB |
| Width (mm) | 120 |
| Part Number | 1622460 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB charging controller as a PCB for charging electric vehicles on a 3-phase AC power grid according to IEC 61851-1, Mode 3. Optimized for charging stations with permanently mounted Vehicle Connector. All charging functions and comprehensive configuration settings are already integrated.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan