Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine Honda GX 200 (6.5 HP) 14inch 1pc

#Nomor SKU S028115328
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GX 200 (6.5 HP)
Unit 1pc
Compactor SCC 14
Dimensions (LxWxH) (mm) 1065x595x914
Blade Diameter (inch) 14
Depth of Cut (mm) 120
Cutting Speed (cm/minute) 50-70 (pada kedalaman 50mm)
Water Tank Capacity (cm³) 49000
Machine Honda GX 200 (6.5 HP)
Berat (Kg) 105.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Dilengkapi dengan tangki air untuk pendinginan dan meminimalkan debu akibat pemotongan
- Rangka yang kokoh memastikan kelurusan hasil pemotongan
- Dilengkapi dengan handle putar untuk mengatur kedalaman potong

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan